曜日別特売
EHJ-S34B20R 補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサ 68995955

補機バッテリー EHJシリーズ

(12件のレビュー)
取扱い終了
性能ランク34
端子位置R
内容量1個注文コード68995955品番EHJ-S34B20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。

用途
プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー
本体質量(kg)10.5バッテリー容量(Ah)28(5時間率)適合車種プリウス(W20系)、プリウス(W30系)、プリウスPHV(W35系)、プリウスα(W40系)、アクア(P10系)、カローラハイブリッド(E165系)寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)197×129×202×227電圧(V)12(液入充電済み)充電電流(A)(普通)3.5適合バッテリーS34B20R取手取っ手あり、温度センサーなし性能ランク34短側面サイズB長側面長さ(cm)20端子位置R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※補機バッテリーにノーマルバッテリーは代用出来ませんので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68995955
2024-05-31
用途: 乗用車のバッテリー切れで、交換
製造業

価格が高い商品なので、安い商品ができることを期待する。

1が参考にしています
対象商品 : 68995973
2022-03-18
用途: プリウスα バッテリー交換
卸売・小売業

商品は翌日届き、交換後も問題無かったです。ディーラーで頼むよりはるかに安価でした。
有り難うございました。

対象商品 : 68995955
2022-02-14
用途: プリウス30用バッテリー交換
その他業種

安定した始動性、満足しています。重量感があるので取り付けは慎重に。

1が参考にしています
対象商品 : 68995964
2022-01-14
用途: 愛車のバッテリー寿命による交換
製造業

旧バッテリー寿命(3年半、6万km:デーラーから交換注告されていた)なので、検索した結果、モノタロウにあったので安心して交換し運転できる。

1が参考にしています
対象商品 : 68995964
2021-06-07
用途: ハイブリッド車のバッテリー交換
英宝総合株式会社製造業

整備士に頼める状態なら、非常に安くて良いと思います。

1が参考にしています
2020-05-18
用途: バッテリー交換
農・林・水産業

プリウスのバッテリーがあがり注文しました。翌日到着し、箱から出し交換。問題無く始動でき助かりました。

対象商品 : 68995955
2020-01-23
用途: 急なバッテリー上がりに
その他業種

迅速丁寧な対応で発注翌日午前中に付け替え完了しました。
ロスなく、車両が使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 68995973
2019-01-28
用途: プリウスαのバッテリーメンテナンス
建設業・工事業

新車搭載と同一バッテリーですので、問題なく載せ替えが完了しました。ただし、交換時のバックアップ失敗により、カーナビのパスワード入力を要求されました。(他車より救済を受ける端子にバックアップ電池を接続したのですが、カーナビの電源供給が出来なかったようです。)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする