4心スピーカケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード68996037 品番4S10F 200m 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

4心構造により放射ノイズを低減します。
誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。
配管用に滑らかなシース材を使用した設備用スピーカケーブルです。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

質量(kg)15/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:100 導体断面積(mm2)3.5、1.75 (AWG:15) 線間容量(pF/m)心-心:144 外径(mm)9.6 導体構成(本/mm)33/0.26A 線心数4 導体抵抗心線(Ω/100m):1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする