4心スピーカケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 68996080 品番 4S11 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

4心構造により放射ノイズを低減します。
誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。
シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。
Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

質量(kg)16/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:100 導体断面積(mm2)4.3、2.18 (AWG:14) 線間容量(pF/m)心-心:146 外径(mm)10.7 導体構成(本/mm)41/0.26A 線心数4 導体抵抗心線(Ω/100m):0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする