4心スピーカケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 68996177 品番 4S6 200m クリーム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

4心構造により放射ノイズを低減します。
誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。
シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。
Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

質量(kg)5.4/100m クリーム 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:45 導体断面積(mm2)1、0.51 (AWG:20) 線間容量(pF/m)心-心:125 外径(mm)6.4 導体構成(本/mm)20/0.18A 線心数4 導体抵抗心線(Ω/100m):3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする