カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の コネクタ付ケーブル
8CH10mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
68996457
品番
8C10-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
●ゴムブッシング:AN3420-10(R1),12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R
形状
メス-オス
質量(kg)
1.7
色
黒
タイプ
M2
長さ(m)
10
チャンネル数
8
ケーブル
M202-8AT
コネクタ
NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R