※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX3222_SU - ベース配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類- 管接続口径(-) サブプレートなし 操作方式(2) 内部パイロット電磁形 注文コード68996489 品番VEX3222-5MOUB1-N
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はねじの種類・管接続口径・操作方式など107種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類- リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし 管接続口径(-) サブプレートなし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) 操作方式(2) 内部パイロット電磁形 マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形 仕様コイル電圧:(5) DC24V オプション(N) パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする