8CH50mマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50m) 注文コード 68996509 品番 8C50-E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R 形状メス-オス 質量(kg)13.8 タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ) 長さ(m)50 チャンネル数8 ケーブルL-4E3-8P コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
注意
単独アース結線仕様もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする