カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の コネクタ付ケーブル
8CH5mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5m)
注文コード
68996527
品番
8C05-E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R
形状
メス-オス
質量(kg)
1.6
色
黒
タイプ
L-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)
長さ(m)
5
チャンネル数
8
ケーブル
L-4E3-8P
コネクタ
NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
注意
単独アース結線仕様もございます。