WMA-150 モンキレンチ(軽量タイプ) KTC 68996838 WMA-150 モンキレンチ(軽量タイプ) KTC 68996838 WMA-150 モンキレンチ(軽量タイプ) KTC 68996838

モンキレンチ(軽量タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 68996838 品番 WMA-150
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。

最大開口(mm)24 全長(mm)149 呼び寸法150 トラスコ品番859-0963 質量(g)95 寸法B(mm)46.5 寸法T1(mm)4.8 寸法T2(mm)9.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68996847
2021-02-12
用途:
機械調整時
株式会社モリタ環境テック 様 (製造業)

流石KTC製ということもあり、ガタが少ないので良品であることには変わりないです。
更に、ガタが無くなると気持ちよく作業が出来ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68996856
2020-08-17
用途:
バイクの整備
製造業

薄くて、軽くて使い勝手はいいです。
KTC愛用者なので品質は安心しています。

2人が参考にしています
対象商品:
68996865
2019-07-16
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

軽くて口も大きく開くのでとても便利です。
が、、、軽量化のために手に持った時のバランスがあまり良くないので慣れないと違和感を感じます。

3人が参考にしています
対象商品:
68996856
2018-12-09
用途:
クルマ、バイクのメンテナンス時など
医療・福祉・介護関連業

さすがKTC、作り込みが違います。見た目だけの工具はたくさんありますが、使用してみると精度が違います。舐めやすい部分に使いますのでこの差は大きいです。必ず工具箱に入れています。

1人が参考にしています
対象商品:
68996847
2018-05-02
用途:
自動車の車載工具として

グリップの部分が以前の商品から変更となりました。握り具合は変わらず使いやすい工具です。サイズ感もちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする