FLA-32-F ライトモンキー フジ矢 68996944

 

FLA-32-F ライトモンキー フジ矢 68996944
FLA-32-F ライトモンキー フジ矢 68996944
FLA-32-F ライトモンキー フジ矢 68996944
FLA-32-F ライトモンキー フジ矢 68996944
FLA-32-F ライトモンキー フジ矢 68996944
FLA-32-F ライトモンキー フジ矢 68996944

ライトモンキー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)32
全長(mm)205
内容量1丁注文コード68996944品番FLA-32-F
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛付です。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛り付です。

最大口開き(mm)32全長(mm)205トラスコ品番833-8449質量(g)191
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68996953
2022-01-25
用途: キッチン水栓の整備用に
卸売・小売業

これが無いとキッチンの水栓廻りがばらせません、力もそんなにかける部分ではないのでこれで良しです

対象商品 : 68996953
2019-04-24
用途: 25φエアホースニップル,配管フランジボルト締め込み,電磁弁の手動操作軸操作
東京パイプ技研工業株式会社建設業・工事業

長さ250mm品を購入。最大口開きが43mmあるため、ディーゼル駆動のいわゆる現場によくあるコンプレッサーで使うエアホースニップル(25A角ニップル相当)を容易に咥えられます。
グリップがかなり肉抜きされているので軽量で取り扱いが楽、持ち運びもしやすいです。その反面、強度には劣るため体重をかけて回すようなトルクが掛かる締め込みには不向きです。
配管のフランジでは10K500AのM24ボルトまで咥えられますが、このサイズのフランジ締め込みに必要な力を掛けると(当たり前っちゃ当たり前ですが)普通にモンキーが負けて曲がります。電磁弁の手動操作軸を回す際にも、これも手動操作が重いタイプには同じく負けます。
どちらの作業も、いわゆる強力タイプのモンキーでは全く問題なかったので、軽ければ作業が楽になって良いと思ったので残念です。純粋に本品の強度不足と思われます。
間違いなくかなり軽量なので、用途をよく考えれて使い分ければガタつきも無く普通に使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする