ICBK70L互換インク カラークリエーション エプソン ブラック 使い切りタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68997285 品番CC-EIC70LBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

対応カートリッジ:ICBK70L
対応プリンタ:EP-306、EP-315、EP-706A、EP-775A、EP-775AW、EP-776A、EP-805A、EP-805AR、EP-805AW、EP-806AB、EP-806AR、EP-806AW、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-976A3
※2023年2月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 ブラック 適合機種メーカーEPSON インク染料 純正品番エプソン ICBK70L 適合プリンタEP-306、EP-315、EP-706A、EP-775A、EP-775AW、EP-776A、EP-805A、EP-805AR、EP-805AW、EP-806AB、EP-806AR、EP-806AW、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-976A3 ※2023年2月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。
注意
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68997285
2022-06-15
用途:
パソコン印刷
飲食業

とにかく価格が安くて助かります!!
2年間使い続けております。
不満なところありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする