管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(2) AC200
ねじの種類(-) M5
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし