※着用例
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ 7800/A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68998746
品番
7800/A
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。
トータルバランスに優れたロングセラースーツ。
着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ウエストゴム、制電、クラス100〜1000、センターファスナー
材質
NU1770
胸囲(cm)
114
股下(cm)
72
総丈(cm)
148
裄丈(cm)
78
アズワン品番
62-8614-35
腰囲(cm)
70〜80
注意
※帽子は別売りです