※着用例
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ 7800/A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68998773
品番
7800/A
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。
トータルバランスに優れたロングセラースーツ。
着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
ウエストゴム、制電、クラス100〜1000、センターファスナー
材質
NU1770
胸囲(cm)
128
股下(cm)
81
総丈(cm)
166
裄丈(cm)
87
アズワン品番
62-8614-38
腰囲(cm)
85〜95
注意
※帽子は別売りです