※着用例

クリーンスーツ 7800/B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68998868 品番 7800/B
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。
トータルバランスに優れたロングセラースーツ。
着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。

ブルー サイズ4L 仕様ウエストゴム、制電、クラス100〜1000、センターファスナー 材質NU1770 胸囲(cm)136 股下(cm)87 総丈(cm)178 裄丈(cm)93 アズワン品番62-8614-47 腰囲(cm)95〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする