※着用例
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の つなぎ クリーンウェア
フード一体型クリーンスーツ 7825/A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68998886
品番
7825/A
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。
着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。
やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100〜1000、センターファスナー
材質
NU1770
胸囲(cm)
114
股下(cm)
72
裄丈(cm)
78
アズワン品番
62-8614-14
腰囲(cm)
70〜80