※着用例
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の フード・キャップ クリーンルーム
MCC(MaxClean)の クリーンフード
清涼クリーンフード 3020/B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68999166
品番
3020/B
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高い通気性とドライタッチ機能を備えた生地を採用し、顔周りにニット素材を使用することで着用快適性を高めたクリーンフードです。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
後頭部小ベルト調整式
材質
TY0056
頭囲(cm)
64