※着用例
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の 上着 クリーンウェア
クリーンウエア 6006/A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68999202
品番
6006/A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個
材質
UN1770
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
81
アズワン品番
62-8615-43