SMC
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68999273
品番
VF3130-1GD1-02F
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
670
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット, リード線長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
ねじの種類
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(1) AC100
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
仕様
圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし