※着用例

クリーンパンツ 6105/A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68999288 品番 6105/A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。

ホワイト サイズLL 仕様ウエスト総ゴム、裾ゴム、裾吊りゴム付 材質UN1770 股下(cm)75 ズボン丈(cm)109 腰囲(cm)75〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする