SMC
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68999666
品番
VF3130-4TZD1-01
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
670
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル, IP65対応可
ブラケット
(-) ブラケットなし
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
仕様
圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし