曜日別特売
VF3130-4YOD1-01F VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68999693

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード68999693品番VF3130-4YOD1-01F
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなしブラケット(-) ブラケットなしねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする