DMXケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード68999790 品番DMX203-2P 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。
導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

質量(kg)7.9/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:25 導体断面積(mm2)0.35(AWG22) 外径(mm)7.9、【ユニット】3.3 導体構成(本/mm)44/0.10TA 線心数4(2ペア) 導体抵抗5.9Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする