カナレ電気
カナレ電気の AV家電
カナレ電気の オーディオ
カナレ電気の オーディオケーブル
DMXケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
色
黒
注文コード
68999826
品番
DMX203-2P-Em 100m 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。
導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)
7.9/100m
色
黒
長さ(m)
100
ピッチ(mm)
よりピッチ:25
導体断面積(mm
2
)
0.35(AWG22)
外径(mm)
7.9、【ユニット】3.3
導体構成(本/mm)
44/0.10TA
線心数
4(2ペア)
導体抵抗
5.9Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)
110
シールド編組密度(%)
アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)