VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード69000007 品番VF3130-5LN1-02N
参考基準価格(税別)¥11,830 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など670種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし ブラケット(-) ブラケットなし ねじの種類(N) NPT ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする