管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可
ブラケット(-) ブラケットなし
ねじの種類(N) NPT
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし