管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付
ブラケット(-) ブラケットなし
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(7) AC240
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし