管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付
ブラケット(F) ブラケット付
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし