HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.5m) 注文コード 69000980 品番 HDM015AE 1.5m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「ハイスピードHDMIケーブル」です。
コストパフォーマンス重視の製品です。
HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC

形状HDMI(オス)-HDMI(オス) 長さ(m)1.5 ケーブル外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする