管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm
ブラケット-
ねじの種類(N) NPT
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし