MFPプレート×2枚用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69003430 品番CSW-CCP2M-1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
注意
コネクタ穴はノイトリックDシリーズサイズです。フルサイズ1枚分のスペースにハーフサイズが2枚取り付けられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする