カラー同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(153m) 注文コード 69006546 品番 LV-61S 153m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。
しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。
信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上) 質量(kg)5/100m 長さ(m)153 外径(mm)6.1 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)7/0.20A 導体外径(Φmm)内部:0.6 絶縁体外径(mm)3.6 導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)3.8/100m(10MHz) 静電容量(pF)67/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする