デジタルオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 69007605 品番 DA202AT 100m 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。
配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。
ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。
ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。
140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)

質量(kg)1.6/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:38 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 密度シールド:アルミラミネートテープ 線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】- 外径(mm)4 導体構成(本/mm)7/0.18A 導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする