ビデオケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.5m) 注文コード 69008287 品番 D2.5HDC005E-D 0.5m灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。
独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。
片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。
低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。

形状BNC(オス)-DIN(オス) 長さ(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする