ビデオ変換ケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 69008811 品番 DM3.3UHDC03EA-BP 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。
高密度実装が可能です。
75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。
コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。
コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。

形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス) 長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする