マルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 69009520 品番 m202-12AT 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

多チャンネルでも識別が容易です。
軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。
補強繊維ケブラーRを内蔵しています。
※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。

仕様Ch:12 質量(kg)18/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:30 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) 線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135 外径(mm)12.5 導体構成(本/mm)16/0.12A 線心数24 導体抵抗心線(Ω/100m):10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする