低減衰・高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69010317 品番 L-3.3CUHD 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。
4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。
L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)
L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。
L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上) 質量(kg)4.1/100m 長さ(m)200 外径(mm)5.5 シース厚(mm)0.8 導体構成(本/mm)1/0.75A 導体外径(Φmm)内部:0.75 絶縁体外径(mm)3.3 導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz)) 静電容量(pF)55/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする