画像準備中

低減衰高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 69010421 品番 L-7CFB 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.18TA/8/24(95%以上) 質量(kg)13/100m 長さ(m)100 外径(mm)10.2 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.50A 導体外径(Φmm)内部:1.5 絶縁体外径(mm)7.3 導体抵抗内部(Ω/100m):1、外部(Ω/100m):0.5 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)13.4/100m(750MHz) 静電容量(pF)55/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする