カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の 通信ケーブル
カナレ電気の 同軸ケーブル
同軸マルチケーブル ブーツ付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5m)
注文コード
69010877
品番
3VS05A-5C 5m ブーツ付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。
回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。
3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
付属品
ブーツ
仕様
5C2VS、圧着式
形状
BNC(オス)-BNC(オス)
色
黒
長さ(m)
5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表