同軸複合ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69011139 品番 A2V1B 200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

映像と音声の複合ケーブルです。
AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。
移動用の同軸複合ケーブルです。
映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。
音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。

質量(kg)13/100m 長さ(m)200 ユニット種別V/3C-2VS相当x1、A/4E3ユニットx2 外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4 導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28) 外径(mm)11.1 導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/- シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上) 減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする