同軸複合ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 69011166 品番 A2V2-L 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

映像と音声の複合ケーブルです。
AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。
固定配線用の同軸複合ケーブルです。
映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。
音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。

質量(kg)16/100m 長さ(m)100 ユニット種別V/3C-2V相当x2、A/L-2B2ATx2、C/0.2mm2x4 外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.2、C/1.3 導体断面積(mm2)V/0.20 (AWG:25)、A/0.18 (AWG:25)、C/0.20 (AWG:24) 外径(mm)11 導体構成(本/mm)V/1/0.5A、A/16/0.12A、C/18/0.12A 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/- シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/アルミラミネートテープ 、C/- 減衰量(dB)V/4.1、A/-、C/-/100m(10MHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする