質量(kg)16/100m
色黒
長さ(m)200
ユニット種別V/3C-2V相当x2、A/L-2B2ATx2、C/0.2mm2x4
外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.2、C/1.3
導体断面積(mm2)V/0.20 (AWG:25)、A/0.18 (AWG:25)、C/0.20 (AWG:24)
外径(mm)11
導体構成(本/mm)V/1/0.5A、A/16/0.12A、C/18/0.12A
特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-
シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/アルミラミネートテープ 、C/-
減衰量(dB)V/4.1、A/-、C/-/100m(10MHz)