画像準備中

データケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) ペア数12 注文コード69011419 品番D202A-12P 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はペア数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。
外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。
はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

質量(kg)13/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:40 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 線間容量(pF/m)心-心:55 外径(mm)9.7、ユニット:2 導体構成(本/mm)7/0.18TA 線心数24 導体抵抗シールド:0.8Ω/100m、心線:11.2Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)92 シールド編組密度(%)91以上 ペア数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする