データケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69011507 品番 D403-AT 200m セピア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。
アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。
はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。
絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。

質量(kg)4.1/100m セピア 長さ(m)200 ピッチ(mm)よりピッチ:30 導体断面積(mm2)0.37(AWG22) 外径(mm)5.2 導体構成(本/mm)7/0.26TA 線心数4 導体抵抗心線:5.3Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする