カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の 通信ケーブル
カナレ電気の 同軸ケーブル
移動用高発泡同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
69012031
品番
L-3CFW 200m 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様
シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)
質量(kg)
5.1/100m
色
黒
長さ(m)
200
外径(mm)
5.8
シース厚(mm)
5.1
導体構成(本/mm)
1/0.65A
導体外径(Φmm)
内部:0.65
絶縁体外径(mm)
3.1
導体抵抗
内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7
減衰量(dB)
33.1/100m(750MHz)
静電容量(pF)
55/m
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表