音声端子付きVESAケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.5m) 注文コード 69012040 品番 A1VGA005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。
音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)
モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。
ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。
スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。
ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。
VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。

形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ 長さ(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする