机上用コンソールフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 適合実装:17W TP3-Bプレート×最大数17枚 注文コード69012155 品番CSW-CF-3/17-1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は色・適合など14種類から選べます 他の種類を見る

TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。
さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。
レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。

仕様構成品:卓上コンソールフレーム,卓上取付フレーム,上下ねじカバー×2,左右サイドバー×2 適合実装:17W TP3-Bプレート×最大数17枚 ブラック
注意
TP-Bプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。ライトブラウン色は木目に近い塗装仕上げとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする