高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69012347 品番 L-5C2V 200m 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
JIS規格に準拠しています。
内部導体は単線です。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上) 質量(kg)7.2/100m 長さ(m)200 外径(mm)7.4 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/0.80A 導体外径(Φmm)内部:0.8 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)2.5/100m(10MHz) 静電容量(pF)67/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする