高発泡同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69012417 品番 L-6CHD 200m 黒 K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。
L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)
アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。
L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。
L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。
L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/8/24(92%以上) 質量(kg)9/100m 長さ(m)200 外径(mm)8.9 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.4A 導体外径(Φmm)内部:1.4 絶縁体外径(mm)6.1 導体抵抗内部(Ω/100m):1.2、外部(Ω/100m):0.8 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)12.9/100m(750MHz) 静電容量(pF)53/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする