中継ケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.5m) 注文コード 69012566 品番 24C005-E3MS22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様●ゴムブッシング:AN3420-20(R1)●ダストキャップ:D/MS25043-32D(R1)●バレルアダプタ:EB-02 形状メス-メス タイプ中継ケーブル(※2) 長さ(m)0.5 チャンネル数24 ケーブルL-4E3-24P コネクタ(D/MS3101A32A-10P + D/MS3057-20A(R1))×2
注意
中継ケーブルはマルチケーブル同士を接続する場合以外には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする